€ 190,39/ stukexcl. btw
€ 230,37incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MN1H |
Doorlaat bij 6 Bar | 3.1 l/min |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 13 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Messing |
€ 74,87/ stukexcl. btw
€ 90,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/10/2026