€ 16,55/ stukexcl. btw
€ 20,03incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRLA |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Pnematische aansluiting 1 | QS-6 |
Pnematische aansluiting 2 | G1/4 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal regelschroef | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal zwaaiaansluiting | Gespuitgiet zink |
Werkdruk | van 0.2 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 400 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 50 g |
€ 10,18/ stukexcl. btw
€ 12,32incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026