Eriks
FESTO

FESTO Handafsluiter HE-3-QS-10 153477

  • ERIKS:11630364
  • Fabrikant:4052568034931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,96/ stukexcl. btw

€ 26,57incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Doorlaat bij 6 Bar
780 l/min
Poortaansluiting
QS-10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 bistabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
PBT-versterkt
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]