Eriks

Vlotterbal schakelaars

  • 7
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 6
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
11 Producten getoond voor Vlotterbal schakelaars
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8472 serie EL31 vlotter PP 1 x SPDT kabel 5m

  • Eriks:10060227
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Type contact:1 x NO

€ 121,13/ stukexcl. btw

€ 146,57incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8470 vlotter PP 1 x SPDT neopreen kabel 5 m

  • Eriks:12036223
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Min. soortelijke massa vloeistof:800 kg/m³

€ 101,00/ stukexcl. btw

€ 122,21incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8473 serie EL32 vlotter PP kabel 10 m

  • Eriks:12439079
  • Manufacturer:NEC-930N10
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Max. werkdruk:5.5 bar

€ 250,75/ stukexcl. btw

€ 303,41incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8473 serie EL32 vlotter PP kabel 5 m

  • Eriks:12439078
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Max. werkdruk:5.5 bar

€ 219,30/ stukexcl. btw

€ 265,35incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8471 serie EL30 vlotter PP kabel 4 m

  • Eriks:10060226
  • Manufacturer:NSPO-04TPK
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Max. werkdruk:1 bar

€ 213,35/ stukexcl. btw

€ 258,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8470 vlotter PP 1 x SPDT PVC kabel 10 m

  • Eriks:12036224
  • Manufacturer:135775
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Min. soortelijke massa vloeistof:800 kg/m³

€ 151,00/ stukexcl. btw

€ 182,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8470 vlotter PP 1 x SPDT PVC kabel 5 m

  • Eriks:12036222
  • Manufacturer:135771
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Min. soortelijke massa vloeistof:800 kg/m³

€ 95,90/ stukexcl. btw

€ 116,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8470 vlotter PP 1 x SPDT neopreen kabel 10 m

  • Eriks:12036225
  • Manufacturer:135777
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Min. soortelijke massa vloeistof:800 kg/m³

€ 158,00/ stukexcl. btw

€ 191,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8470 vlotter PP 1 x SPDT PVC kabel 20 m

  • Eriks:13467625
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Min. soortelijke massa vloeistof:800 kg/m³

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8470 vlotter PP 1 x SPDT neopreen kabel 20 m

  • Eriks:13467626
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Min. soortelijke massa vloeistof:800 kg/m³

€ 240,00/ stukexcl. btw

€ 290,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8474 serie EL33 vlotter PTFE kabel 3 m

  • Eriks:10060231
  • Manufacturer:NSTB-02SIL
  • Uitvoering:Vlotterbalschakelaar
  • Montage:Horizontaal en vertikaal
  • Max. werkdruk:1 bar

€ 1.279,25/ stukexcl. btw

€ 1.547,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026