Eriks

Vlotterschakelaar Type 8470 vlotter PP 1 x SPDT PVC kabel 10 m

  • ERIKS:12036224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Systemen voor neutrale vloeistoffen.
  • Systemen voor licht corrosieve vloeistoffen.
  • Pompschakelingen.
  • Hoog of laag niveau alarmering in tanks en bassins.
  • Droogloopbeveiliging bij pompen.
  • Drinkwater applicaties.
  • Vuilwatertanks.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Vlotter van niet giftig polypropyleen.
  • Dubbele kunststof kamer met hermetisch afgesloten contact.
  • Verstelbaar schakelpunt.
  • Aangegoten kabel met standaard lengten.
Opslaan in lijst

€ 151,00/ stukexcl. btw

€ 182,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
8470
Uitvoering
Vlotterbalschakelaar
Montage
Horizontaal en vertikaal
Procesaansluiting
Kabel
Min. soortelijke massa vloeistof
800 kg/m³
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Hermetisch afgesloten
Schakelvermogen
250V AC / 10 A
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Materiaal vlotter
PP
Materiaal kabel
PVC
Kabellengte
10 m
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68