Eriks

Vlotterschakelaar Type 8473 serie EL32 vlotter PP kabel 5 m

  • ERIKS:12439078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Vervuild water.
  • Turbulent water.
  • Algemene industriële toepassingen.
  • Apparatenbouw.
  • Machinebouw.
  • Pompen.


Bijzonderheden

  • Volledig kunststof uitvoering.
  • Aangegoten kabel.
Opslaan in lijst

€ 219,30/ stukexcl. btw

€ 265,35incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
EL32
Type
8473
Uitvoering
Vlotterbalschakelaar
Montage
Horizontaal en vertikaal
Procesaansluiting
Kabel
Max. werkdruk
5.5 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
700 kg/m³
Diameter vlotter
80 mm
Type contact
1 wisselcontact
Contactuitvoering
Microschakelaar hermetisch gesloten
Schakelvermogen
250V AC / 16 (6) A
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Materiaal vlotter
PP
Materiaal kabel
CSM (Hypalon)
Kabellengte
5 m
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68