Eriks

Vlotterschakelaar Type 8474 serie EL33 vlotter PTFE kabel 3 m

  • ERIKS:10060231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Aggressieve vloeistoffen
  • Algemene industriële toepassingen
  • Apparatenbouw.
  • Machinebouw.
  • Pompen.


Bijzonderheden


  • Volledig kunststof uitvoering.
  • Uitgang omschakelcontact.
  • Aangegoten kabel.
  • Geschikt voor hoge temperatuur.
  • Materiaal vlotter PTFE.
Opslaan in lijst

€ 1.279,25/ stukexcl. btw

€ 1.547,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
EL33
Type
8474
Uitvoering
Vlotterbalschakelaar
Montage
Horizontaal en vertikaal
Procesaansluiting
Kabel
Max. werkdruk
1 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
850 kg/m³
Diameter vlotter
55 mm
Type contact
1 wisselcontact
Contactuitvoering
Microschakelaar hermetisch gesloten
Schakelvermogen
250V AC / 16 (6) A
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Materiaal vlotter
PTFE
Materiaal kabel
Siliconen
Kabellengte
3 m
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68