Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vlotterschakelaar Type 8472 se...
Vlotterschakelaar Type 8472 serie EL31 kunststof
Toepassingsgebied
Algemene industriële toepassingen.
Apparatenbouw.
Machinebouw.
Pompen.
Bijzonderheden
Volledig kunststof uitvoering.
Materiaal vlotter polypropylene (PP), max. 60 °C.
Aangegoten kabel.
Uitgang maakcontact normaal geopend.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Vlotterbalschakelaar
1
Type contact
1 x NO
1
Materiaal vlotter
PP
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Vlotterschakelaar Type 8472 serie EL31 kunststof
Product
Uitvoering
Montage
Type contact
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Montage
Type contact
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vlotterschakelaar Type 8472 serie EL31 vlotter PP 1 x SPDT kabel 5m
Vlotterbalschakelaar
Horizontaal en vertikaal
1 x NO
€ 121,13
/
stuk
Inloggen