Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vlotterschakelaar Type 8471 se...
Vlotterschakelaar Type 8471 serie EL30 kunststof
Toepassingsgebied
Pompen.
Algemene industrie.
Apparatenbouw.
Machinebouw.
Bijzonderheden
Volledig polyethylene kunststof uitvoering.
Aangegoten kabel.
Uitvoering voor een smalle doorvoer.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Vlotterbalschakelaar
1
Type contact
1 wisselcontact
1
Materiaal vlotter
PP
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Vlotterschakelaar Type 8471 serie EL30 kunststof
Product
Uitvoering
Montage
Max. werkdruk [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Montage
Max. werkdruk [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vlotterschakelaar Type 8471 serie EL30 vlotter PP kabel 4 m
Vlotterbalschakelaar
Horizontaal en vertikaal
1
€ 213,35
/
stuk
Inloggen