Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vlotterschakelaar Type 8474 se...
Vlotterschakelaar Type 8474 serie EL33 kunststof
Toepassingsgebied
Aggressieve vloeistoffen
Algemene industriële toepassingen
Apparatenbouw.
Machinebouw.
Pompen.
Bijzonderheden
Volledig kunststof uitvoering.
Uitgang omschakelcontact.
Aangegoten kabel.
Geschikt voor hoge temperatuur.
Materiaal vlotter PTFE.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Vlotterbalschakelaar
1
Type contact
1 wisselcontact
1
Materiaal vlotter
PTFE
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Vlotterschakelaar Type 8474 serie EL33 kunststof
Product
Uitvoering
Montage
Max. werkdruk [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Montage
Max. werkdruk [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vlotterschakelaar Type 8474 serie EL33 vlotter PTFE kabel 3 m
Vlotterbalschakelaar
Horizontaal en vertikaal
1
€ 1.279,25
/
stuk
Inloggen