€ 213,35/ stukexcl. btw
€ 258,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | EL30 |
Type | 8471 |
Uitvoering | Vlotterbalschakelaar |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Procesaansluiting | Kabel |
Max. werkdruk | 1 bar |
Min. soortelijke massa vloeistof | 900 kg/m³ |
Diameter vlotter | 25 mm |
Type contact | 1 wisselcontact |
Contactuitvoering | Microschakelaar hermetisch gesloten |
Schakelvermogen | 250V AC/150V DC / 300VA |
Schakeldifferentie verstelbaar | Ja |
Schakeldifferentie | Circa 15 mm |
Materiaal vlotter | PP |
Materiaal kabel | TPK (Thermoplastic) |
Kabellengte | 4 m |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 |
Mediumtemperatuur | van 5 tot 60 °C |