Eriks

Vlotterschakelaar Type 8472 serie EL31 vlotter PP 1 x SPDT kabel 5m

  • ERIKS:10060227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Algemene industriële toepassingen.
  • Apparatenbouw.
  • Machinebouw.
  • Pompen.


Bijzonderheden


  • Volledig kunststof uitvoering.
  • Materiaal vlotter polypropylene (PP), max. 60 °C.
  • Aangegoten kabel.
  • Uitgang maakcontact normaal geopend.
Opslaan in lijst

€ 121,13/ stukexcl. btw

€ 146,57incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
EL31
Type
8472
Uitvoering
Vlotterbalschakelaar
Montage
Horizontaal en vertikaal
Procesaansluiting
Kabel
Type contact
1 x NO
Contactuitvoering
Microschakelaar hermetisch gesloten
Schakelvermogen
230/400V AC / 16 (8) / 16 (4) A
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Materiaal vlotter
PP
Materiaal kabel
CR
Kabellengte
5 m
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68