€ 188,50/ stukexcl. btw
€ 228,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 8470 |
Uitvoering | Vlotterbalschakelaar |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Procesaansluiting | Kabel |
Min. soortelijke massa vloeistof | 800 kg/m³ |
Type contact | 1 x NO en 1 x NC |
Contactuitvoering | Hermetisch afgesloten |
Schakelvermogen | 250V AC / 10 A |
Schakeldifferentie verstelbaar | Ja |
Materiaal vlotter | PP |
Materiaal kabel | PVC |
Kabellengte | 20 m |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 |