Eriks

Aangelaste schroefdraadkoppelingen

  • 7
  • 11
  • 7
  • 8
  • 2
  • 2
  • 6
35 Producten getoond voor Aangelaste schroefdraadkoppelingen
Product Image

Koppeling SHW 13 RVS met gekartelde pilaar en kraag en met laseinde Sch10 21,3X2,0

  • Eriks:11088835
  • Type:SHW
  • Maat aansluiting:21,3x2,0
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 37,15/ stukexcl. btw

€ 44,95incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar zonder 6-kant type R141 in RVS, pijpmaat 26,7x26,9

  • Eriks:12968125
  • Type:R141
  • Maat aansluiting:26.9
  • Maximale werkdruk:10 bar

€ 20,61/ stukexcl. btw

€ 24,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

Koppeling SHW 19 RVS met gekartelde pilaar en kraag en met laseinde Sch10 26,7X2,3

  • Eriks:11088838
  • Type:SHW
  • Maat aansluiting:26,7x2,3
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 12,31/ stukexcl. btw

€ 14,90incl. btw

237 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling las SHW HYD19 SS ISO 26,9X1,6®

  • Eriks:13025723
  • Type:SHW
  • Maat aansluiting:26,9x1,6 (23,7)
  • Slang inw.diam. (DN):DN19
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Koppeling SHW 38 RVS laseind 48,3x2,6

  • Eriks:11088841
  • Type:SHW
  • Maat aansluiting:48.3
  • Maximale werkdruk:40 bar

€ 31,03/ stukexcl. btw

€ 37,55incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHW 63 RVS met gekartelde pilaar en kraag en met laseinde Sch10 76,1x2,9

  • Eriks:11088896
  • Type:SHW
  • Maat aansluiting:76,1x2,9
  • Slang inw.diam. (DN):DN63

€ 132,12/ stukexcl. btw

€ 159,87incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHW 25 RVS met gekartelde pilaar en kraag en met laseinde SCH10 33,4X2,77

  • Eriks:13671088
  • Type:SHW
  • Maat aansluiting:33,7x2,7
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 15,55/ stukexcl. btw

€ 18,82incl. btw

584 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 172,90/ stukexcl. btw

€ 209,21incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 209,30/ stukexcl. btw

€ 253,25incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 51,42/ stukexcl. btw

€ 62,22incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 24,31/ stukexcl. btw

€ 29,42incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 137,52/ stukexcl. btw

€ 166,40incl. btw

167 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 145,80/ stukexcl. btw

€ 176,42incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 47,52/ stukexcl. btw

€ 57,50incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 164,88/ stukexcl. btw

€ 199,50incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 231,48/ stukexcl. btw

€ 280,09incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 171,00/ stukexcl. btw

€ 206,91incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHW 50 RVS laseind 60,3x2,9 x15

  • Eriks:11088895
  • Type:SHW
  • Maat aansluiting:60.3
  • Maximale werkdruk:25 bar

€ 37,15/ stukexcl. btw

€ 44,95incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Slangpilaar zonder 6-kant type R141 in RVS, pijpmaat 17,0x17,2

  • Eriks:12968123
  • Type:R141
  • Maat aansluiting:17.2
  • Maximale werkdruk:10 bar

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

€ 177,12/ stukexcl. btw

€ 214,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Slangpilaar zonder 6-kant type R141 in RVS, pijpmaat 48,0x48,3

  • Eriks:12968128
  • Type:R141
  • Maat aansluiting:48.3
  • Maximale werkdruk:10 bar

€ 40,24/ stukexcl. btw

€ 48,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

Slangpilaar zonder 6-kant type R141 in RVS, pijpmaat 20,8x21,3

  • Eriks:12968124
  • Type:R141
  • Maat aansluiting:21.3
  • Maximale werkdruk:10 bar

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

Slangpilaar zonder 6-kant type R141 in RVS, pijpmaat 60,0x60,3

  • Eriks:12968129
  • Type:R141
  • Maat aansluiting:60.3
  • Maximale werkdruk:10 bar

€ 53,24/ stukexcl. btw

€ 64,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

Koppeling SHW 25 RVS laseind 33,7x2,6 x15

  • Eriks:11088839
  • Type:SHW
  • Maat aansluiting:33.7
  • Maximale werkdruk:40 bar

€ 16,42/ stukexcl. btw

€ 19,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

€ 143,00/ stukexcl. btw

€ 173,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026