Eriks

Koppeling SHW 25 RVS met gekartelde pilaar en kraag en met laseinde SCH10 33,4X2,77

  • ERIKS:13671088
Image 1
Laseind met getande slangpilaar in RVS316 volgens DIN 2817 type SHW. Werkdruk 25 bar (met veiligheidsvangkraag). Klemschalen niet inbegrepen.
Opslaan in lijst

€ 15,55/ stukexcl. btw

€ 18,82incl. btw

584 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHW
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
33,7x2,7
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi