€ 209,30/ stukexcl. btw
€ 253,25incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHW-HP |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Laskoppeling |
Type slangkoppeling | Las |
Type aansluiting | Laseind |
Maat aansluiting | 60,3x2,7 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Maximale werkdruk | 261 psi |