Eriks

Koppeling las SHW HYD19 SS ISO 26,9X1,6®

  • ERIKS:13025723
Image 1
Laseind met getande slangpilaar in RVS316 volgens DIN 2817 type SHW. Werkdruk 25 bar (met veiligheidsvangkraag). Klemschalen niet inbegrepen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHW
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
26,9x1,6 (23,7)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi