€ 31,03/ stukexcl. btw
€ 37,55incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHW |
Code | SHW |
Materiaal | Roestvaststaal RVS (AISI 316) |
Type aansluiting | Laseind |
Maat aansluiting | 48.3 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |