Eriks

Koppeling SHW 50 staal met laseinde 60,3x2,9

  • ERIKS:13600363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,52/ stukexcl. btw

€ 57,50incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHW
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
60,3x2,7
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi