Eriks

Koppeling SHW 75 staal met laseinde 88,9x3,2

  • ERIKS:13600364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,12/ stukexcl. btw

€ 214,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHW
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
88,9x3,2
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi