Eriks

Koppeling SHW 150 staal met laseinde 168,3x4,5

  • ERIKS:13506474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 231,48/ stukexcl. btw

€ 280,09incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHW
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
168,3x3,6
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN150
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi