Eriks

Koppeling SHW-HP 50 EN14423 Staal 2" met laseinde

  • ERIKS:11310418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,42/ stukexcl. btw

€ 62,22incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHW-HP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
60,3x2,7
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi