Eriks

Koppeling SHW 50 RVS laseind 60,3x2,9 x15

  • ERIKS:11088895
Image 1
Laseind met getande slangpilaar in RVS316 volgens DIN 2817 type SHW. Werkdruk 25 bar (met veiligheidsvangkraag). Klemschalen niet inbegrepen.
Opslaan in lijst

€ 37,15/ stukexcl. btw

€ 44,95incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHW
Code
SHW
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
60.3
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
363 psi