Eriks

Camlock koppelingen

  • 57
  • 123
  • 31
  • 40
  • 48
  • 43
  • 9
  • 48
  • 9
  • 10
235 Producten getoond voor Camlock koppelingen

€ 28,64/ stukexcl. btw

€ 34,65incl. btw

194 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 2" in RVS, met binnendraad BSPP 2"

  • Eriks:13414857
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 55,43/ stukexcl. btw

€ 67,07incl. btw

382 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam&Groove BOOST type DBW 1.1/2" in RVS, met ISO laseind 1.1/2"

  • Eriks:13414865
  • Norm:Federal Mil A-A-59326A
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 41,23/ stukexcl. btw

€ 49,89incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam&Groove BOOST type DBW 3" in RVS, met ISO laseind 3"

  • Eriks:13414868
  • Norm:Federal Mil A-A-59326A
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 97,65/ stukexcl. btw

€ 118,16incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 2" in RVS, met binnendraad NPT

  • Eriks:13630013
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 55,43/ stukexcl. btw

€ 67,07incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 1" in RVS, met binnendraad BSPP 1"

  • Eriks:13414854
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 29,39/ stukexcl. btw

€ 35,56incl. btw

689 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 1/2" in RVS, met buitendraad BSPT 1/2"

  • Eriks:13414806
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 19,65/ stukexcl. btw

€ 23,78incl. btw

484 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam&Groove BOOST type DBW 2" in RVS, met ISO laseind 2"

  • Eriks:13414866
  • Norm:Federal Mil A-A-59326A
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 53,44/ stukexcl. btw

€ 64,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Product Image

GOODALL Coupler Cam&Groove BOOST type DBW 2.1/2" in RVS, met ISO laseind 2.1/2"

  • Eriks:13414867
  • Norm:Federal Mil A-A-59326A
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 72,54/ stukexcl. btw

€ 87,77incl. btw

236 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 104,78/ stukexcl. btw

€ 126,78incl. btw

1205 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 63,55/ stukexcl. btw

€ 76,90incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam&Groove BOOST type DBW 4" in RVS, met ISO laseind 4"

  • Eriks:13414869
  • Norm:Federal Mil A-A-59326A
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 147,56/ stukexcl. btw

€ 178,55incl. btw

273 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 63,86/ stukexcl. btw

€ 77,27incl. btw

452 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 1" RVS pilaar 19 voor slangklemmen

  • Eriks:13530657
  • Type:C/RK
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 208,46/ stukexcl. btw

€ 252,24incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 31,62/ stukexcl. btw

€ 38,26incl. btw

340 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 2" in RVS, met buitendraad BSPT 2"

  • Eriks:13414811
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:2"

€ 53,44/ stukexcl. btw

€ 64,66incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 1.1/2" in RVS, met binnendraad BSPP 1.1/2"

  • Eriks:13414856
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/2"

€ 44,64/ stukexcl. btw

€ 54,01incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 1.1/2" in RVS, met buitendraad BSPT 1.1/2"

  • Eriks:13414810
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:1.1/2"

€ 41,54/ stukexcl. btw

€ 50,26incl. btw

1031 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 39,43/ stukexcl. btw

€ 47,71incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 19,78/ stukexcl. btw

€ 23,93incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 1" in RVS, met buitendraad BSPT 1"

  • Eriks:13414808
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:1"

€ 28,27/ stukexcl. btw

€ 34,21incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 1.1/4" in RVS, met buitendraad BSPT 1.1/4"

  • Eriks:13414809
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:1.1/4"

€ 36,58/ stukexcl. btw

€ 44,26incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 1" in RVS, met binnendraad NPT

  • Eriks:13630011
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 29,39/ stukexcl. btw

€ 35,56incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 46,13/ stukexcl. btw

€ 55,82incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026