Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 1" in RVS, met slangpilaar 25mm voor klemschalen

  • ERIKS:13414845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,62/ stukexcl. btw

€ 38,26incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 29/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,62

-

10+

€ 29,07

8.06%

25+

€ 26,52

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
C/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Boost
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi