Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 2" in RVS, met buitendraad BSPT 2"

  • ERIKS:13414811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,44/ stukexcl. btw

€ 64,66incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,44

-

10+

€ 49,13

8.06%

25+

€ 44,82

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
B
Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling