€ 251,70/ stukexcl. btw
€ 304,56incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CCS/RK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cardan |
Type aansluiting | Vrouwelijk |
Maat aansluiting | 159 mm |
Materiaal afdichting | SBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN150 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |