Eriks

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 159x150 voor slangklem montage

  • ERIKS:10037595
Image 1
Cardan gegalvaniseerd-stalen snelkoppeling,. Kan onder een hoek van 15° worden gekoppeld. Vrouwelijk deel met geribde slangpilaar zonder naad, koppelingshendel en dichting (= type CCS). Met gladde slangpilaar voor klemschaalmontage (= type CCS/RK). Materiaal koppeling: gegalvaniseerd staal, ook verkrijgbaar in RVS. Materiaal dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 192,60/ stukexcl. btw

€ 233,05incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CCS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cardan
Type aansluiting
Beker met knevelring (Cardan)
Maat aansluiting
159 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Gewalst
Slang inw.diam. (DN)
DN150
Maximale werkdruk
5 bar
Maximale werkdruk
72 psi