€ 66,90/ stukexcl. btw
€ 80,95incl. btw
232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CAS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cardan |
Type aansluiting | Kogel zonder knevelring (Cardan) |
Maat aansluiting | 108 mm |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Gewalst |
Slang inw.diam. (DN) | DN100 |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Maximale werkdruk | 72 psi |