Eriks

Koppeling Cardan staal CAM 89x3"

  • ERIKS:11055435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,58/ stukexcl. btw

€ 39,42incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CAM
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Maximale werkdruk
15 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Cardan
Type aansluiting 2
Mannelijk
Maat aansluiting 2
89 mm
Materiaal afdichting 2
SBR
Type component
Snelkoppeling