Eriks

Koppeling Cardan staal CAM 108x4"

  • ERIKS:11019648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,30/ stukexcl. btw

€ 76,59incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CAM
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Maximale werkdruk
15 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
Cardan
Type aansluiting 2
Mannelijk
Maat aansluiting 2
108 mm
Materiaal afdichting 2
SBR
Type component
Snelkoppeling