Eriks

Kopp. cardan RVS CAS 108x100 für Schlauch DN100

  • ERIKS:13385827
Image 1
Cardan gegalvaniseerd-stalen snelkoppeling. Kan onder een hoek van 15° worden gekoppeld. Mannelijk deel (zonder hendel) met geribde slangpilaar zonder naad (= type CAS). Gladde slangpilaar voor klemschaalmontage (= type CAS/RK). Met buitendraad (= type CAM),. Met flens PN10 (= type CAF). Materiaal koppeling: gegalvaniseerd staal, ook verkrijgbaar in RVS. Materiaal dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 128,10/ stukexcl. btw

€ 155,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150