Eriks

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS-HD 216X200 voor slangklem montage

  • ERIKS:11227977
Image 1
Cardan gegalvaniseerd-stalen snelkoppeling,. Kan onder een hoek van 15° worden gekoppeld. Vrouwelijk deel met geribde slangpilaar zonder naad, koppelingshendel en dichting (= type CCS). Met gladde slangpilaar voor klemschaalmontage (= type CCS/RK). Materiaal koppeling: gegalvaniseerd staal, ook verkrijgbaar in RVS. Materiaal dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 518,70/ stukexcl. btw

€ 627,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CCS-HD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cardan
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
216 mm
Materiaal afdichting
SBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Machinaal verspaand
Slang inw.diam. (DN)
DN200
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi