Eriks

Cardan (Perrot) koppeling toebehoren

  • 3
  • 3
  • 2
  • 3
  • 1
  • 13
  • 5
  • 3
  • 14
27 Producten getoond voor Cardan (Perrot) koppeling toebehoren
Product Image

Koppeling Cardan staal CAM 89x3"

  • Eriks:11055435
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:3"

€ 32,58/ stukexcl. btw

€ 39,42incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CAM 108x4"

  • Eriks:11019648
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:4"

€ 63,30/ stukexcl. btw

€ 76,59incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 120,90/ stukexcl. btw

€ 146,29incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 68,40/ stukexcl. btw

€ 82,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CAF 159xDN150

  • Eriks:10037601
  • Vorm:Kogel zonder knevelring (Cardan)
  • Type:CAF
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt

€ 305,70/ stukexcl. btw

€ 369,90incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CAF 108xDN100

  • Eriks:10037602
  • Vorm:Kogel zonder knevelring (Cardan)
  • Type:CAF
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt

€ 159,60/ stukexcl. btw

€ 193,12incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS 89x75 voor slangklem montage

  • Eriks:10037596
  • Type:CAS
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 35,64/ stukexcl. btw

€ 43,12incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS 108x100 voor slangklem montage

  • Eriks:10037599
  • Type:CAS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 66,90/ stukexcl. btw

€ 80,95incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS 159x150 voor slangklem montage

  • Eriks:10037600
  • Type:CAS
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 103,50/ stukexcl. btw

€ 125,24incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS 108x75 voor slangklem montage

  • Eriks:10037598
  • Type:CAS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 37,68/ stukexcl. btw

€ 45,59incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CAS/RS 108x100

  • Eriks:10037588
  • Type:CAS/RS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 38,04/ stukexcl. btw

€ 46,03incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS/RK 89x75 voor klemschaalmontage

  • Eriks:13580840
  • Type:CAS/RS
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 72,60/ stukexcl. btw

€ 87,85incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS-HD 50x50 voor slangklem montage

  • Eriks:11029300
  • Type:CAS-HD
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 128,10/ stukexcl. btw

€ 155,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS/RK 159x150 voor klemschaal montage

  • Eriks:12711392
  • Type:CAS/RS
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 77,10/ stukexcl. btw

€ 93,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Product Image

Koppeling Cardan RVS CAM 50x2"

  • Eriks:12590125
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:2"

€ 60,90/ stukexcl. btw

€ 73,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

€ 77,40/ stukexcl. btw

€ 93,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CAF 89xDN80

  • Eriks:11143587
  • Vorm:Kogel zonder knevelring (Cardan)
  • Type:CAF
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt

€ 90,90/ stukexcl. btw

€ 109,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027
Product Image

Koppeling Cardan RVS CAS 159x150

  • Eriks:11209454
  • Type:CAS
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 187,80/ stukexcl. btw

€ 227,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Koppeling Cardan RVS mannelijk CAS 50x50 voor slangklem montage

  • Eriks:13580449
  • Type:CAS
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 94,20/ stukexcl. btw

€ 113,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

Koppeling Cardan RVS mannelijk CAS/RK 50x50 voor klemschaal montage

  • Eriks:13580494
  • Type:CAS/RS
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 115,20/ stukexcl. btw

€ 139,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS/RK 108x75 voor klemschaal montage

  • Eriks:12636645
  • Type:CAS/RS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 85,20/ stukexcl. btw

€ 103,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS/RK 133x125 voor klemschaal montage

  • Eriks:13530720
  • Type:CAS/RS
  • Maat aansluiting:133 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN125

€ 248,10/ stukexcl. btw

€ 300,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 36,78/ stukexcl. btw

€ 44,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Log in om de prijs te bekijkenInloggen