Eriks

Cardan (Perrot) koppelingen

  • 1
  • 2
  • 1
  • 13
  • 4
  • 13
19 Producten getoond voor Cardan (Perrot) koppelingen
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS/RK 108x100 voor klemschaal montage

  • Eriks:10037587
  • Type:CCS/RK
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 122,70/ stukexcl. btw

€ 148,47incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 108x100 voor slangklem montage

  • Eriks:10037594
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 109,80/ stukexcl. btw

€ 132,86incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 89x75 voor slangklem montage

  • Eriks:10037591
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 67,80/ stukexcl. btw

€ 82,04incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 159x150 voor slangklem montage

  • Eriks:10037595
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 192,60/ stukexcl. btw

€ 233,05incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 108x75 voor slangklem montage

  • Eriks:10037593
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 115,50/ stukexcl. btw

€ 139,76incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CCM 108x4"

  • Eriks:11029301
  • Type:CCM
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt
  • Nom. doorlaat koppeling:4"

€ 119,10/ stukexcl. btw

€ 144,11incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CCM 89x3"

  • Eriks:11022203
  • Type:CCM
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt
  • Nom. doorlaat koppeling:3"

€ 87,60/ stukexcl. btw

€ 106,00incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS-HD 216X200 voor slangklem montage

  • Eriks:11227977
  • Type:CCS-HD
  • Maat aansluiting:216 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN200

€ 518,70/ stukexcl. btw

€ 627,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS/RK 159x150 voor klemschaal montage

  • Eriks:12711393
  • Type:CCS/RK
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 251,70/ stukexcl. btw

€ 304,56incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 50x50 voor slangklem montage

  • Eriks:11029249
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 29,34/ stukexcl. btw

€ 35,50incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CCF 159xDN150

  • Eriks:11067853
  • Vorm:Beker met knevelring (Cardan)
  • Type:CCF
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt

€ 313,50/ stukexcl. btw

€ 379,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS-HD 108x50 voor slangklem montage

  • Eriks:10037592
  • Type:CCS-HD
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 167,10/ stukexcl. btw

€ 202,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS/RK 108x75 voor klemschaal montage

  • Eriks:11129397
  • Type:CCS/RK
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 122,70/ stukexcl. btw

€ 148,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

€ 129,30/ stukexcl. btw

€ 156,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS/RK 50x50 voor klemschaal montage

  • Eriks:13530717
  • Type:CCS/RK
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 102,60/ stukexcl. btw

€ 124,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CCW las 108

  • Eriks:11164987
  • Vorm:Coupler (V)
  • Type:CCW
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt

€ 54,54/ stukexcl. btw

€ 65,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

Kopp. cardan ST CCS 70x63 pilaar 63 mm

  • Eriks:13526752
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:70 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN63

€ 48,18/ stukexcl. btw

€ 58,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS/RK 89x75 voor klemschaal montage

  • Eriks:13543339
  • Type:CCS/RK
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 112,50/ stukexcl. btw

€ 136,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

€ 185,40/ stukexcl. btw

€ 224,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026