Eriks

Blaas- en spuitpistolen voor lucht, water en stoom

  • 1
  • 1
  • 25
  • 39
  • 7
  • 21
  • 7
  • 1
  • 8
  • 17
  • 7
  • 2
172 Producten getoond voor Blaas- en spuitpistolen voor lucht, water en stoom
Product Image

GOODALL Reinigingspistool DINGA blauw in messing 1/2"

  • Eriks:10014443
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 62,28/ stukexcl. btw

€ 75,36incl. btw

116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Reinigingspistool DINGA blauw in messing 1/2" incl. beugel

  • Eriks:11284504
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 82,80/ stukexcl. btw

€ 100,19incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Reinigingspistool DINGA rood in RVS 1/2" incl. beugel

  • Eriks:11284432
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 277,20/ stukexcl. btw

€ 335,41incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 127,08/ stukexcl. btw

€ 153,77incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Reinigingspistool DINGA zwart in messing 3/4" incl. beugel en swivel

  • Eriks:11284503
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 144,00/ stukexcl. btw

€ 174,24incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 437,04/ stukexcl. btw

€ 528,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

GOODALL DuraCrimp Industrial huls 1" staal NIT/BG

  • Eriks:14071389
  • Manufacturer:F-GDUN-A-025
  • Klembereik:van 36 tot 40 mm
  • Oppervlaktebescherming:Cr6-vrij verzinkt

€ 14,11/ stukexcl. btw

€ 17,07incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 115,85/ stukexcl. btw

€ 140,18incl. btw

174 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 31,85/ stukexcl. btw

€ 38,54incl. btw

729 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Pershuls Duracrimp GDU Staal 8

  • Eriks:13543924
  • Klembereik:van 14.9 tot 16.9 mm
  • Oppervlaktebescherming:Cr6-vrij verzinkt

€ 1,26/ stukexcl. btw

€ 1,52incl. btw

692 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 16,84/ stukexcl. btw

€ 20,38incl. btw

244 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 11,83/ stukexcl. btw

€ 14,31incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 14,37/ stukexcl. btw

€ 17,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

€ 39,07/ stukexcl. btw

€ 47,27incl. btw

142 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 53,30/ stukexcl. btw

€ 64,49incl. btw

951 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 13,46/ stukexcl. btw

€ 16,29incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 10,01/ stukexcl. btw

€ 12,11incl. btw

356 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 163,45/ stukexcl. btw

€ 197,77incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL DuraCrimp Industrial huls 3/4" staal NIT/BG

  • Eriks:14071388
  • Manufacturer:F-GDUN-A-019
  • Klembereik:van 28.9 tot 33 mm
  • Oppervlaktebescherming:Cr6-vrij verzinkt

€ 12,35/ stukexcl. btw

€ 14,94incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Reinigingspistool DINGA BABY blauw in aluminium 1/2"

  • Eriks:11284506
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 60,48/ stukexcl. btw

€ 73,18incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Pershuls RVS316 HRRK100100

  • Eriks:11200218
  • Manufacturer:HRRK100100
  • Klembereik:van 118 tot 122.4 mm

€ 229,45/ stukexcl. btw

€ 277,63incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 0,96/ stukexcl. btw

€ 1,16incl. btw

4238 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 3,43/ stukexcl. btw

€ 4,15incl. btw

275 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

254 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1,27/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

454 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026