Reinigingspistool DINGA BABY in aluminium, robuust en lichtgewicht
Technische gegevens:- Behuizing: aluminium
- Beschermmantel en afdichtingen: EPDM rubber
- Hendel: RVS AISI
- Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
- Max. temperatuur 50 °C
- Max. werkdruk 12 bar
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode straalrichtingpijl in de rubber behuizing
- Niet voor stoom
Wij adviseren u het DINGA reinigingspistool altijd met pershulzen op de slang te monteren, nooit met slangklemmen.
Ook leverbaar:- Reinigingspistolen in messing, RVS en lichtgewicht kunststof uitvoering
- Speciale reinigingspistolen voor heet water, voor grote wateropbrengst, voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en voor explosie veilig