€ 277,20/ stukexcl. btw
€ 335,41incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Materiaal | AISI 316 |
Oppervlaktebescherming | EPDM rubber afdekking |
Code | Spuitpistool |
Maximale werkdruk | 24 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Spuitpistool |
Type aansluiting 2 | Dinga rood |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Kleur | Rood |
Type component | Eindkoppeling |