Reinigingspistool DINGA zwart in messing, met handgreep, geïsoleerde hendel, beschermingsbeugel en swivel
Technische gegevens:- Behuizing: messing
- Beschermmantel en afdichtingen: EPDM rubber
- Hendel: RVS AISI
- Swivel: verchroomd messing
- Aansluiting: 3/4" BSP binnendraad
- Max. temperatuur 95 °C*
- Max. werkdruk 24 bar
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode straalrichtingpijl in de rubber behuizing
- Met beschermingsbeugel
- Niet voor stoom
*) Hoewel alle gebruikte materialen bestand zijn tegen temperaturen tot boven de 100 °C dient er bij gebruik van heet water de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.
Wij adviseren u het DINGA reinigingspistool altijd met pershulzen op de slang te monteren, nooit met slangklemmen.
Ook leverbaar:- Reinigingspistolen in RVS
- Speciale reinigingspistolen voor heet water en voor grote wateropbrengst
- Speciale reinigingspistolen voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en ATEX