€ 82,80/ stukexcl. btw
€ 100,19incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Materiaal | Messing |
Code | Spuitpistool |
Maximale werkdruk | 24 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Spuitpistool |
Type aansluiting 2 | Dinga met klem |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Kleur | Blauw |
Type component | Eindkoppeling |