€ 62,28/ stukexcl. btw
€ 75,36incl. btw
117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | EPDM rubber afdekking |
Code | Spuitpistool |
Maximale werkdruk | 24 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Spuitpistool |
Type aansluiting 2 | Dinga blauw |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Kleur | Blauw |
Type component | Eindkoppeling |