Reinigingspistool DINGA rood in RVS, met handgreep, geïsoleerde hendel en beschermingsbeugel
Technische gegevens:- Behuizing: RVS AISI 316
- Beschermmantel: EPDM rubber
- Afdichtingen: FPM rubber
- Hendel: RVS AISI
- Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
- Max. temperatuur 95 °C*
- Max. werkdruk 24 bar
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Met beschermingsbeugel
- Niet voor stoom
*) Hoewel alle gebruikte materialen bestand zijn tegen temperaturen tot boven de 100 °C dient er bij gebruik van heet water de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.
Wij adviseren u het DINGA reinigingspistool altijd met pershulzen op de slang te monteren, nooit met slangklemmen.
Ook leverbaar:- Reinigingspistolen in messing
- Speciale reinigingspistolen voor heet water en voor grote wateropbrengst
- Speciale reinigingspistolen voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en ATEX