Eriks
GOODALL

GOODALL Reinigingspistool DINGA BABY blauw in aluminium 1/2"

  • ERIKS:11284506
Image 1
Technische gegevens:
  • Behuizing: aluminium
  • Beschermmantel en afdichtingen: EPDM rubber
  • Hendel: RVS AISI
  • Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
  • Max. temperatuur 50 °C
  • Max. werkdruk 12 bar
  • Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
  • Duidelijke rode straalrichtingpijl in de rubber behuizing
  • Niet voor stoom
Wij adviseren u het DINGA reinigingspistool altijd met pershulzen op de slang te monteren, nooit met slangklemmen.

Ook leverbaar:
  • Reinigingspistolen in messing, RVS en lichtgewicht kunststof uitvoering
  • Speciale reinigingspistolen voor heet water, voor grote wateropbrengst, voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en voor explosie veilig
Opslaan in lijst

€ 60,48/ stukexcl. btw

€ 73,18incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Materiaal
Aluminium
Oppervlaktebescherming
EPDM rubber afdekking
Code
Spuitpistool
Maximale werkdruk
12 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Spuitpistool
Type aansluiting 2
Dinga baby blauw
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Kleur
Blauw
Type component
Eindkoppeling