€ 144,00/ stukexcl. btw
€ 174,24incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | EPDM rubber afdekking |
Code | Spuitpistool |
Maximale werkdruk | 24 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Spuitpistool |
Type aansluiting 2 | Dinga wartelend zwart |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Kleur | Zwart |
Type component | Eindkoppeling |