Eriks
GOODALL

GOODALL Reinigingspistool DINGA rood in RVS 1/2" incl. lans en beugel

  • ERIKS:11284505
Image 1
De robuuste heet water reinigingspistool met "koudegreep" handvat inclusief lans met handgrip en regelbare spuitmond.

Technische gegevens:
  • Behuizing: RVS AISI 316
  • Beschermmantel: EPDM rubber
  • Afdichtingen: FPM rubber
  • Hendel: RVS AISI
  • Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
  • Max. temperatuur 95 °C
  • Max. werkdruk 24 bar
  • Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
  • Met beschermingsbeugel
  • Niet voor stoom
Wij adviseren u het DINGA reinigingspistool altijd met pershulzen op de slang te monteren, nooit met slangklemmen.

Ook leverbaar:
  • Reinigingspistolen in messing en lichtgewicht kunststof uitvoering
  • Speciale reinigingspistolen voor grote wateropbrengst
  • Speciale reinigingspistolen voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en ATEX
Opslaan in lijst

€ 437,04/ stukexcl. btw

€ 528,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Maximale werkdruk
24 bar
Maat aansluiting
1/2
Kleur
Rood