Eriks

Hydraulische slangen en fittingen

Hydrauliekslangen en koppelingen verbinden onderdelen in hydraulische installaties en voeren hydrauliekvloeistof onder druk. ERIKS levert slangen in verschillende soorten en diameters en kan ze voorzien van koppelingen, afpersen en met een testcertificaat leveren.

Wat zijn hydrauliekslangen en koppelingen?

Een hydrauliekslang is een flexibele verbinding voor het transport van hydrauliekvloeistof. De koppelingen sluiten de slang aan op pompen, ventielen, cilinders of andere systeemonderdelen. Een geassembleerde slang wordt op de opgegeven testdruk afgeperst om de complete verbinding te controleren.

Toepassingen en industrieën

Hydrauliekslangen en koppelingen worden gebruikt in hydraulische installaties. Het assortiment omvat ook brandstofslangen, hogedrukreinigingsslangen en hydraulische slangoplossingen voor offshorewindinstallaties onder extreme omstandigheden.

Hoe selecteer je hydrauliekslangen en koppelingen

Selecteer een hydrauliekslang op basis van medium, vereiste diameter en bedrijfs- en testdruk. Controleer daarna de aansluitingen, het koppelingstype en de montagemethode. Leg vast of ERIKS de slang moet assembleren, afpersen en van een testcertificaat moet voorzien.

Belangrijkste kenmerken

De belangrijkste kenmerken zijn slangtype, diameter, medium, bedrijfsdruk, testdruk, koppelingstype, aansluiting en montagemethode.

Veelgestelde vragen

Waarom worden hydrauliekslangen en koppelingen afgeperst?

Door de geassembleerde slang op de opgegeven testdruk af te persen, wordt de complete verbinding gecontroleerd. ERIKS kan de geteste assemblage vervolgens voorzien van een testcertificaat.

Hoe kies je een koppeling voor een hydrauliekslang?

Stem de koppeling af op de bestaande aansluiting, de slang en de gekozen montagemethode. Controleer daarnaast of de combinatie geschikt is voor het medium, de diameter en de vereiste druk.

Welke diameters zijn beschikbaar voor hydrauliekslangen?

ERIKS levert hydrauliekslangen in verschillende diameters. Er is geen volledige maatreeks vermeld; bepaal daarom de vereiste diameter vanuit de installatie en de aansluitingen.

Zijn hydrauliekslangen geschikt voor extreme omstandigheden?

Voor offshorewindinstallaties zijn Flexion Hammerhead-slangoplossingen beschreven die tegen extreme omstandigheden bestand zijn. Gebruik deze specialistische toepassing niet automatisch voor andere hydraulische installaties.

  • 129
  • 5964
  • 4157
  • 1936
  • 44
  • 8
  • 12
  • 12
  • 20
  • 7
  • 120
  • 120
  • 8
  • 7
  • 40
16150 Producten getoond voor Hydraulische slangen en fittingen
Product Image

GATES MegaCrimp slangkoppeling gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 6G12FDLORX90

  • Eriks:11285531
  • Manufacturer:7100196215
  • Slang inw.diam. (DN):DN10
  • Slang inw.diam.:3/8" in
  • Maat aansluiting:12L - M18x1.5

€ 15,63/ stukexcl. btw

€ 18,91incl. btw

289 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G4FJX

  • Eriks:11373933
  • Manufacturer:710309135
  • Slang inw.diam. (DN):DN10
  • Slang inw.diam.:3/8" in
  • Maat aansluiting:7/16"

€ 37,01/ stukexcl. btw

€ 44,78incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp slangkoppeling 6G6FJX

  • Eriks:1064234
  • Manufacturer:7103108145
  • Slang inw.diam. (DN):DN10
  • Slang inw.diam.:3/8" in
  • Maat aansluiting:9/16"

€ 7,58/ stukexcl. btw

€ 9,17incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

GATES GlobalSpiral pershuls 10GS1F-4XBULK

  • Eriks:811130
  • Manufacturer:734710312
  • Code:10GS1F-4
  • Slang inw.diam. (DN):DN16
  • Slang inw.diam.:5/8" in

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 50,64/ stukexcl. btw

€ 61,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

€ 25,34/ stukexcl. btw

€ 30,66incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp slangkoppeling recht metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 6G12FDLORX

  • Eriks:1033067
  • Manufacturer:710019608
  • Slang inw.diam. (DN):DN10
  • Slang inw.diam.:3/8" in
  • Maat aansluiting:12L - M18x1.5

€ 7,93/ stukexcl. btw

€ 9,60incl. btw

1121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

GATES Hydraulische slang 8MXTXRL75

  • Eriks:13628666
  • Manufacturer:46579688
  • Code:8MXTXRL75
  • Slang inw.diam.:1/2" in
  • Slang inw.diam.:12.7 mm

€ 20,38/ meterexcl. btw

€ 24,66incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

525 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

174 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

GATES Hydraulische slang 12MXTXRL50

  • Eriks:13628668
  • Manufacturer:46579690
  • Code:12MXTXRL50
  • Slang inw.diam.:3/4" in
  • Slang inw.diam.:19 mm

€ 30,19/ meterexcl. btw

€ 36,53incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp slangkoppeling recht metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting 8G16FDHORX

  • Eriks:1029293
  • Manufacturer:7100196435
  • Slang inw.diam. (DN):DN12
  • Slang inw.diam.:1/2" in
  • Maat aansluiting:16S - M24x1.5

€ 12,88/ stukexcl. btw

€ 15,58incl. btw

469 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 49,90/ stukexcl. btw

€ 60,38incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 32,59/ stukexcl. btw

€ 39,43incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 54,75/ stukexcl. btw

€ 66,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 41,62/ stukexcl. btw

€ 50,36incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 105,32/ stukexcl. btw

€ 127,44incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 9,41/ stukexcl. btw

€ 11,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 23,45/ stukexcl. btw

€ 28,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

€ 18,90/ stukexcl. btw

€ 22,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

GATES MegaCrimp slangkoppeling recht metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting 10G20FDHORX

  • Eriks:1029295
  • Manufacturer:7100199565
  • Slang inw.diam. (DN):DN16
  • Slang inw.diam.:5/8" in
  • Maat aansluiting:20S - M30x2.0

€ 19,98/ stukexcl. btw

€ 24,18incl. btw

134 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16FLH45M

  • Eriks:799440
  • Manufacturer:7347051555
  • Slang inw.diam. (DN):DN25
  • Slang inw.diam.:1" in
  • Maat aansluiting:1"

€ 68,40/ stukexcl. btw

€ 82,76incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

GATES MegaCrimp slangkoppeling recht metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting 6G12FDHORX

  • Eriks:1029297
  • Manufacturer:710019607
  • Slang inw.diam. (DN):DN10
  • Slang inw.diam.:3/8" in
  • Maat aansluiting:12S - M20x1.5

€ 8,92/ stukexcl. btw

€ 10,79incl. btw

494 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 23,73/ stukexcl. btw

€ 28,71incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

GATES GlobalSpiral pershuls 12GS1F-4XBULK

  • Eriks:811270
  • Manufacturer:734710313
  • Code:12GS1F-4
  • Slang inw.diam. (DN):DN19
  • Slang inw.diam.:3/4" in

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

774 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026