Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16FFORX45S

  • ERIKS:800406
  • Fabrikant:5412571551310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,32/ stukexcl. btw

€ 127,44incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX45S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.7/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
144 mm
B
87.6 mm
D
1"
E
24 mm
H1
41 mm
H2
41 mm