€ 9,41/ stukexcl. btw
€ 11,39incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MDL/MDH |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus |
Maat aansluiting | 6L - M12x1.5 |
Bochthoek | 0 ° |
A | 44 mm |
B | 20.9 mm |
D | 1/4" |
H | 14 mm |