€ 13,30/ stukexcl. btw
€ 16,09incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | PWSP |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Stecko |
Type aansluiting | Kärcher Stecko |
Maat aansluiting | 11 |
Bochthoek | 0 ° |
A | 64.5 mm |
B | 38.6 mm |
D | 1/4" |