€ 18,90/ stukexcl. btw
€ 22,87incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FKX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIS |
Maat aansluiting | M22x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
A | 61.5 mm |
B | 24 mm |
D | 1/2" |
H1 | 27 mm |
H2 | 22 mm |